Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Diámetro exterior del tubo compatible1.5 pulg.
- Tamaño del extremo 12 pulg.
- Altura4.25 pulg.
- Tamaño hexagonal2.25 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.97 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-24
- Diámetro interior1.26 pulg.
- Longitud5.54 pulg.
- Diámetro exterior2.25 pulg.
- Longitud total5.54 pulg.
- Peso total0.79 lb
- Tamaño de la rosca2-12
- Peso0.79 lb
- Ancho2.25 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nombre corto de la conexión 1FPT
- Estilo final 1FPT
- Rosca del extremo 12-12
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ9708-2424S
- Número de Upc del fabricante678146066244
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146066244
- Presión de trabajo3600 psi
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción