Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 111/16 pulg.
- Altura1.79 pulg.
- Tamaño hexagonal1 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.25 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Diámetro interior0.26 pulg.
- Longitud3.12 pulg.
- Longitud total3.12 pulg.
- Peso total0.79 lb
- Tamaño de la rosca11/16-16
- Peso0.79 lb
- Ancho1.00 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1509
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 111/16-16
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ9734-0606S
- Número de Upc del fabricante678146066381
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146066381
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción