Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rueda6 x 2
- Ancho de la cara2.0000 pulg.
- Tamaño de la placa4 x 4-1/2
- Diámetro de la rueda5.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de ruedaRígido
- Color principalNegro
- Material del núcleoAcero
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- Capacidad de carga990 lb
- Número de Upc del fabricante691215332576
- Tipo de productoRuedas de placa
- Placa superior4 x 4-1/2
- Color de la banda de rodaduraRojo
- Material de la banda de rodaduraPoliuretano
- Tipo de cojinete de ruedaCojinete de bolas
- Color de la ruedaNaranja
- Tipo de material de ruedaPlástico