Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rueda8 x 2
- Ancho de la cara2.0000 pulg.
- Tamaño de la placa4 x 4-1/2
- Diámetro de la rueda8.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de ruedaGiro
- Color principalNegro
- Material del núcleoNylon relleno de vidrio
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- Capacidad de carga1250 lb
- Número de Upc del fabricante691215334440
- Tipo de productoRuedas de placa
- Placa superior4 x 4-1/2
- Color de la banda de rodaduraNegro
- Material de la banda de rodaduraNylon relleno de vidrio
- Tipo de cojinete de ruedaCojinete del rodillo
- Color de la ruedaNegro
- Tipo de material de ruedaPlástico