Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice38 °
- Longitud de Corte5/8
- Tipo de longitudTalón
- Fresadora Diámetro1/4
- Longitud total2-1/2
- PasoVariable
- Mango Diámetro1/4
Detalles
- Corte al centroSí
- RompevirutasNo
- RecubrimientoALtima®
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Forma finalCuadrado
- Recubrimiento de acabadoALtima®
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- Fresadora de chavetaNo
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales5
- Serie178
- Tipo de mangoRecto
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral
- Hélice variableNo
- Índice variableSí
Descripción general
- 5 Canal
- Metal duro integral
- Recubrimiento ALtima®
- Corte al centro
- Longitudes de canal estándar y larga
- Ángulo de hélice 38°
- Para aplicaciones de desbaste y acabado
- Opciones de radio de esquina y extremo cuadrado
- Opciones planas de mango Weldon