Motion
17862525NA

MA FORD MFG
17862525NA

17862525NA
Artículo MI #12858376
No. Fabricante 17862525NA
Price$518.74/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
17862525NA

17862525NA
Artículo MI #12858376
No. Fabricante 17862525NA
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
Price$518.74/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    38 °
  • Length of Cut  
    1-1/2
  • Mill Diameter  
    5/8
  • Longitud total
    4
  • Shank Diameter  
    5/8

Details

  • Dirección de corte
    RH
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    ALtima®
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Number Of Flutes  
    5
  • Radio o bisel
    Radio
  • Serie
    178N
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Recto
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Hélice variable
    no
  • Índice variable
    sí

Descripción general

Descripción del fabricante
17862525NA 17882 5/8X1.5X4X.045 CUELLO RAD
  • 5 canales
  • metal duro integral
  • Recubrimiento ALtima®
  • corte central
  • longitudes de canal estándar y largo
  • 38° hélice
  • radio de esquina
  • paso variable
  • diseñado para reducir armónicos a mayores avances y velocidades

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron