Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal1-1/2 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Diámetro de la fresa0,4860 pulg.
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa.4860
- Diámetro del mango0,4700 pulg.
- Tipo de fresa de diámetro variableNo
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de canalRecto
- MaterialMetal duro
- Número de canales6
- Tolerancia del diámetro de la fresaDe +0,0001 a +0,0004
- Tipo de fresaEscariadores de mandriles
- Serie272
- Tipo de mangoRecto
- Canal recto o en espiralRecto
Descripción general
- Metal duro integral
- acabados de orificios de alta precisión
- Canal recto
- Corte a la derecha