Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice38°-41 °
- Length of Cut13 mm
- Tipo de longitudEstándar
- Mill Diameter6 mm
- Longitud total57 mm
- PasoVariable
- Shank Diameter6 mm
Details
- Corte al centroSí
- RompevirutasNo
- RecubrimientoBlaze ALtima®
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Forma finalCuadrado
- Recubrimiento de acabadoBlaze ALtima®
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- Estilo héliceVariable
- Fresadora de chavetaNo
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Number Of Flutes4
- Serie277
- Tipo de mangoRecto
- Single Or Double EndSingle
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Straight Or Spiral FluteEspiral
- Hélice variableSí
- Índice variableSí
Descripción general
Descripción del fabricante
FRESA DE MANGO 277 0600B 27706 XT 6MM DIÁMETRO
- 4 Canal
- Revestimiento ALtima® Blaze. Corte al centro
- Talón
- estándar
- largo
- y longitudes de canal extralargas
- Ángulo de hélice variable 38° -41°
- Opciones de radio de esquina y extremo cuadrado