Motion
277CB62510B

MA FORD MFG
277CB62510B

277CB62510B
Artículo MI #12862521
No. Fabricante 277CB62510B
Price$408.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
277CB62510B

277CB62510B
Artículo MI #12862521
No. Fabricante 277CB62510B
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
Price$408.85/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    38°-41 °
  • Length of Cut  
    1-1/4
  • Tipo de longitud
    Estándar
  • Mill Diameter  
    5/8
  • Longitud total
    3-1/2
  • Paso
    Variable
  • Shank Diameter  
    5/8

Details

  • Corte al centro
    Sí
  • Rompevirutas
    Sí
  • Recubrimiento
    Blaze ALtima®
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Forma final
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    Blaze ALtima®
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Estilo hélice
    Variable
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Number Of Flutes  
    4
  • Serie
    277CB
  • Tipo de mango
    Recto
  • Single Or Double End  
    Single
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Straight Or Spiral Flute  
    Espiral
  • Hélice variable
    Sí
  • Índice variable
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
277CB62510B 28008 XT 5/8 X 1-1/4 CB
  • 4 Canal
  • Revestimiento ALtima® Blaze. Corte al centro
  • Estándar
  • largo
  • y longitudes de canal extralargas
  • Tecnología de rompevirutas escalonada
  • Ángulo de hélice variable 38° -41°
  • Opciones de radio de esquina y extremo cuadrado