Motion
33410030R.030GP

MA FORD MFG
33410030R.030GP

33410030R.030GP
Artículo MI #12865442
No. Fabricante 33410030R.030GP
Precio1,139.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
33410030R.030GP

33410030R.030GP
Artículo MI #12865442
No. Fabricante 33410030R.030GP
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
Precio1,139.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    45 °
  • Longitud de corte
    2-1/2
  • Tipo de longitud
    Largo
  • Diámetro de la fresadora
    1
  • Longitud total
    6
  • Diámetro del mango
    1

Detalles

  • Corte al centro
    sí
  • Rompevirutas
    sí
  • Administración de refrigerante
    externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Forma final
    Radio de esquina
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Gemas Plus
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Estilo hélice
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de canales
    3
  • Serie
    334
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Recto
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • UPC_NO
    697604334497

Descripción general

Descripción del fabricante
33410030R.030GP 33449 1X2-1/2 X6 .030R E
  • 3 canales
  • 45° hélice de transición
  • El diseño de canal mejorado y rompevirutas permite un mejor control de virutas y reduce las fuerzas de corte
  • Recubrimiento Gem Plus para una excelente resistencia al desgaste y lubricidad
  • diseño de gas mejorado que permite capacidades de rampa extremas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron