Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice45 °
- Longitud de corte1-5/8
- Tipo de longitudEstándar
- Diámetro de la fresadora3/4
- Longitud total4
- Diámetro del mango3/4
Detalles
- Corte al centrosí
- Rompevirutassí
- Administración de refrigeranteexterno
- Dirección de corteRH
- Forma finalRadio de esquina
- Tipo de extremoRadio de esquina
- Alcance extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoGemas Plus
- Dirección de canalMano derecha
- Estilo héliceEspiral
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de canales3
- Serie334
- Tolerancia del diámetro del mangoh6
- Tipo de mangoRecto
- Extremo simple o dobleIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- UPC_NO697604334343
Descripción general
- 3 canales
- 45° hélice de transición
- El diseño de canal mejorado y rompevirutas permite un mejor control de virutas y reduce las fuerzas de corte
- Recubrimiento Gem Plus para una excelente resistencia al desgaste y lubricidad
- diseño de gas mejorado que permite capacidades de rampa extremas