Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño decimal.1360
- Diámetro#29
- Diámetro de la broca#29
- Canal Longitud28 mm
- Ángulo de hélice30 °
- En general Longitud66 mm
- Diámetro del mango4 mm
- Tamaño del mango4 mm
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Margen dobleNo
- Acabado de la brocaALtima®
- Material de la brocaMetal duro
- Ángulo de punto de broca140 °
- Recubrimiento de acabadoALtima®
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- Número de Upc del fabricante697604219756
- MaterialMetal duro
- Número de Canales2
- Cantidad del paquete1
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo140 °
- SerieHPDSR
- Forma del mangoRonda
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Tipo de espiralEspiral normal
Descripción general
- 2 Canal
- Metal duro integral
- Margen único
- Tolerancia de diámetro exterior h7 para orificios de precisión
- 5X longitud de taladrado
- 140° puntos
- El ángulo de bisel de esquina 45° ayuda a que el material se desprenda en aplicaciones de orificio pasante y minimiza las fresas
- 30° hélice
- 4.1-16mm tamaños fabricados según DIN 6537L
- Recubrimiento ALtima®
- h6 Tolerancia OD de mango para aplicaciones de ajuste por dilatación térmica
- Profundidad máxima de perforación recomendada = L2 - 1.5 x D1