Motion
11.140-4-4
Accesorios de manguera de engarce hembra giratorios de la serie Aeroquip 11.140
Artículo MI #12881845
No. Fabricante 11.140-4-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engarce hembra giratorios de la serie Aeroquip 11.140
Artículo MI #12881845
No. Fabricante 11.140-4-4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Altura
    1.02 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.67 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Diámetro interior
    0.16 pulg.
  • Longitud
    1.91 pulg.
  • Longitud total
    1.91 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    G1/4-19
  • Ancho
    0.77 pulg.

Detalles

  • Color
    Dura-Kote
  • Nombre corto de la conexión 1
    BSPP
  • Estilo final 1
    BSPP
  • Rosca del extremo 1
    G1/4-19
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    11.140-4-4
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
11.140-4-4 AEROQUIP SERIE 11.140 CRIMP
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron