Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 9/16 pulg.
- Altura2.11 pulg.
- Tamaño hexagonal1.94 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-24
- Diámetro interior1.5 pulg.
- Longitud1.85 pulg.
- Longitud total1.85 pulg.
- Peso total0.61 lb
- Tamaño de la rosca1 9/16-18
- Peso0.61 lb
- Ancho2.11 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1UNEF
- Estilo final 1UNEF
- Rosca del extremo 11 9/16-18
- Finalizar géneroMujer
- Número de catálogo del fabricante1212-24B
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialLatón
- Tipos de productosEnchufe
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción