Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Altura1.20 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.09 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.25 pulg.
- Longitud2.17 pulg.
- Longitud total2.17 pulg.
- Ancho0.50 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2807
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFW1858-0608-529
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera