Motion
G190600-4
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip G190600 SAE 37˚ giratorios
Artículo MI #12883904
No. Fabricante G190600-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip G190600 SAE 37˚ giratorios
Artículo MI #12883904
No. Fabricante G190600-4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    7/16 pulg.
  • Altura
    0.65 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.56 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Diámetro interior
    0.16 pulg.
  • Longitud
    1.51 pulg.
  • Longitud total
    1.51 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-24
  • Ancho
    0.56 pulg.

Detalles

  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    2807
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    7/16-24
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    G190600-4
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
G190600-4 REUSAB AEROQUIP SERIE G190600
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"