Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Altura1.01 pulg.
- Tamaño hexagonal0.87 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Diámetro interior0.35 pulg.
- Longitud1.87 pulg.
- Longitud total1.87 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Ancho0.87 pulg.
Detalles
- Serie de mangueras compatibles2807
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 13/4-16
- Finalizar géneroMujer
- Número de catálogo del fabricanteG190600-8C
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción