Motion
6922ZZ
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 110 mm de DI, 150 mm de DE, 20 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12909453
No. Fabricante 6922ZZ
Precio2,269.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 110 mm de DI, 150 mm de DE, 20 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12909453
No. Fabricante 6922ZZ
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
Precio2,269.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6922ZZ BEARI DE BOLA DE RANURA RADIAL Y PROFUNDA
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6922ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 110 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 150 mm y un ancho de 20 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6922ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176377228
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176377228

Descripción general

Descripción del fabricante
6922ZZ BEARI DE BOLA DE RANURA RADIAL Y PROFUNDA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good