Motion
SXH0019R
Cilindro de varilla de unión - 3000 psi, calibre de 2.5000 pulg., varilla de 1 pulg., horquilla de tapa
Artículo MI #12911957
No. Fabricante SXH0019R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de varilla de unión - 3000 psi, calibre de 2.5000 pulg., varilla de 1 pulg., horquilla de tapa
Artículo MI #12911957
No. Fabricante SXH0019R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.5000 pulg.
  • Longitud de carrera neta
    17 pulg.
  • Altura del producto
    3.50 pulg.
  • Longitud del producto
    26.00 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1 pulg.
  • Peso
    33.50 lb
  • Ancho
    3.50 pulg.

Detalles

  • Carrera ajustable
    Sí
  • Aplicación
    Aplicación hidráulica de servicio pesado
  • Volver atrás
    No
  • Orificio cromado
    Sí
  • Cerrar tolerancias de carrera
    No
  • Tipo de construcción
    Varilla de unión
  • Tipo de cojín
    Sin amortiguación
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Abrazadera de la tapa
  • No rotativo
    Sí
  • Material del sello del pistón
    Nitrilo
  • Tipo de sello de pistón
    Tipo de labio de nitrilo
  • Ubicación del puerto
    Cabezal 2-Cap 2
  • Tipo de puerto
    Brida de 4-Bolt SAE
  • Reciprocante
    Sí
  • Recubrimiento de varillas
    Cromado
  • Estilo de extremo de varilla 1
    Rosca métrica macho pequeña
  • Material de la varilla
    Caja endurecida
  • Sello de varilla tipo 1
    Sello Ultra de uretano
  • Material del sello
    Uretano
  • Serie
    Serie N5
  • Varilla simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
BARRA DE ACOPLAMIENTO DE LA SERIE N5 HIDROLÍNEA SXH0019R NF
  • Duradero y fiable
  • Características de seguridad innovadoras
  • Opciones de tamaño completas

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"