Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.5 pulg.
- Longitud de carrera neta7 pulg.
- Altura del producto3.00 pulg.
- Longitud del producto13.25 pulg.
- Diámetro de la varilla0.63 pulg.
- Peso25.00 lb
- Ancho3.00 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación industrial
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Tipo de cojínSin amortiguación
- Tipo de montajeAbrazadera de la tapa
- No rotativoSí
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- ReciprocanteSí
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca UN macho intermedia
- Material de la varillaSin estuche endurecido
- SerieSerie Q6
- tándemNo
Descripción general
- Características de diseño avanzadas
- Ligero pero resistente
- Creado para durar