Motion
4901
ACTUADOR ROH'LIX TAMAÑO 4 PARA EJE 25mm 2.50mm RH L
Artículo MI #12929541
No. Fabricante 4901
Precio501.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ACTUADOR ROH'LIX TAMAÑO 4 PARA EJE 25mm 2.50mm RH L
Artículo MI #12929541
No. Fabricante 4901
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
Precio501.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Tamaño del orificio
    0.9840 pulg., 25 mm
  • Longitud
    3.5600 pulg., 90.40 mm
  • Longitud total
    3.5600 pulg., 90.40 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
ACTUADOR ROH'LIX 4901 TAMAÑO 4 PARA 25MM SH
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"