Motion
SC005R-006

ZERO MAX
SC005R-006

Acoplamientos de disco completos - Serie SC, 16 mm OD, 23.20 mm OAL
Artículo MI #12929584
No. Fabricante SC005R-006
Precio109.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
SC005R-006

Acoplamientos de disco completos - Serie SC, 16 mm OD, 23.20 mm OAL
Artículo MI #12929584
No. Fabricante SC005R-006
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
Precio109.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.0040 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.1250 pulg., 3 mm
  • Diámetro exterior
    16 mm
  • Longitud total
    23.20 mm
  • Desalineación paralela
    0.0020 pulg.
  • Peso
    10 g

Detalles

  • Distancia entre los extremos del eje
    0.2950 pulg.
  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    SC
  • Par de apriete
    3.5
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5.3 pulg-lb
  • Rigidez torsional
    39 pulg-lb/grado

Descripción general

Descripción del fabricante
SC005R-006 SIZE 05 DOUBLE FLEX SERVO COU
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"