Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6206
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Factor de servicio1.15
- Peso83.5 lb, 37.87 kg
Detalles
- Detalles adicionalesMarco de acero enrollado; Impregnación de poliéster por inmersión y horneado; Drenaje automático de caucho; Eje de acero al carbono Sae 1040/45 ; Pintura de Rol 3003 ; Terminales de conexión a tierra simples; Cubierta de ventilador de acero; Equilibrio de llave 1/2
- Rango de temperatura ambiente-4 a 104 °F; -20 a 40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1800 rpm
- DescripciónHP:2, F#182/4T, RPM:1800, 115/230V, TEFC
- Descripción Palabra claveImpuesto agrícola
- Cojinete del extremo de la transmisión6206 2RS
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoMonofásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa19.9 A, 9.96 A
- Eficiencia a plena carga0.77
- Par de carga completa5.93 pies-libras
- Hp2 CV;1.5 kW
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IPIP55
- Código KVAN
- kW1.5 kW;2 hp
- Número de catálogo del fabricante00218ES1RFD184T-S
- Categoría del motorImpuesto agrícola
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V, 230 V
- Tipo de montajePie
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6205 2RS
- Protector de sobrecargaManual
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tipo de cojineteBola
- Voltaje115 V, 230 V
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motores y variadores de lavado WEGLas soluciones de alimentos y bebidas de WEG ayudan a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las operaciones de procesamiento de alimentos y bebidas. Explore motores, variadores, tecnologías de automatización y soluciones de eficiencia energética diseñadas para reducir el tiempo improductivo, optimizar la producción y soportar entornos industriales exigentes.
Ver la documentación
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGEl motor de lavado encapsulado WEG proporciona protección IP69K-rated resistente a la corrosión para ambientes de alimentos y bebidas. Su diseño totalmente encapsulado evita la contaminación, soporta lavados a alta presión, mejora la higiene, reduce el mantenimiento y prolonga la vida útil del motor en aplicaciones de procesamiento industrial exigentes.
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación