Motion
1-1/2X200 PLANTA+ 300 BLANCO

GATES RUBBER CO
1-1/2X200 PLANT+ 300 WHITE

1-1/2X200 PLANTA+ 300 BLANCO
Artículo MI #12996846
No. Fabricante 1-1/2X200 PLANT+ 300 WHITE
Precio19.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1-1/2X200 PLANT+ 300 WHITE

1-1/2X200 PLANTA+ 300 BLANCO
Artículo MI #12996846
No. Fabricante 1-1/2X200 PLANT+ 300 WHITE
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
Precio19.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    250 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    12.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.98 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Blanco
  • Material de la cubierta
    EPDM - Tipo P
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aplicaciones que requieren máxima flexibilidad y buena resistencia al aire, el agua y el calor. Solo para aceites SAE de contacto intermitente.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Elastómero especialmente compuesto - Tipo B1
  • UPC_NO
    770075619826
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
32000312 GATR BLANCO DURO FLEX
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good