Motion
3/4X50(20EA) PLANTA STEAM250 WR

GATES RUBBER CO
3/4X50(20EA) PLANT STEAM250 WR

Manguera industrial - 3/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 250 psi, material de tubo de caucho EPDM, material de cubierta de caucho EPDM, 50 pies de longitud
Artículo MI #12996887
No. Fabricante 3/4X50(20EA) PLANT STEAM250 WR
Precio13.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3/4X50(20EA) PLANT STEAM250 WR

Manguera industrial - 3/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 250 psi, material de tubo de caucho EPDM, material de cubierta de caucho EPDM, 50 pies de longitud
Artículo MI #12996887
No. Fabricante 3/4X50(20EA) PLANT STEAM250 WR
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
Su precio$13.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    9.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.27 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma EPDM
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Todos los tipos de vapor – saturado y sobrecalentado – hasta 250 PSI y +450°F (+232°C).
  • Código de armonización
    4009.22.0050
  • Temperatura máxima
    450 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Cable de acero trenzado
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma EPDM
  • UPC_NO
    770075825777
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
36055014 3/4X50FT VAPOR MAESTRO DE PLANTA 250