Motion
3/16 4219BD INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL

GATES RUBBER CO
3/16 4219BD DIESEL FUEL INJ

3/16 4219BD INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL
Artículo MI #12996900
No. Fabricante 3/16 4219BD DIESEL FUEL INJ
Precio4.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3/16 4219BD DIESEL FUEL INJ

3/16 4219BD INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL
Artículo MI #12996900
No. Fabricante 3/16 4219BD DIESEL FUEL INJ
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
Precio4.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    550 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    2.16 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.41 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    CPE - Tipo J
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Manguera de inyección de combustible para diésel y biodiésel (incluidas todas las mezclas de SME, RME o PME). Además, para gasolina, mezclas de etanol, metanol al 100 % (sin mezclas) o aceite de motor.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    302 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    HNBR - Tipo C1
  • UPC_NO
    770075812388
  • Presión de trabajo
    12.1

Descripción general

Descripción del fabricante
42197124 3/16 4219BD BLK