Motion
1-1/2X100 COMBUSTIBLE XTREM 150SD MFX

GATES RUBBER CO
1-1/2X100 FUEL XTREM 150SD MFX

1-1/2X100 COMBUSTIBLE XTREM 150SD MFX
Artículo MI #12996937
No. Fabricante 1-1/2X100 FUEL XTREM 150SD MFX
Precio56.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1-1/2X100 FUEL XTREM 150SD MFX

1-1/2X100 COMBUSTIBLE XTREM 150SD MFX
Artículo MI #12996937
No. Fabricante 1-1/2X100 FUEL XTREM 150SD MFX
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
Precio56.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    4.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.02 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de gasolina comercial, combustibles diésel, aceites y otros productos derivados del petróleo, incluidos biodiésel, mezclas de biodiésel, etanol y mezclas de etanol. Es ideal para camiones cisterna, carga de terminales y operaciones en planta y uso en camiones de servicio de yacimientos petrolíferos donde se necesita una manguera de transferencia de combustible superflexible y resistente al acodamiento máximo. La vida útil de la manguera puede ampliarse drenando la manguera después de su uso.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -30 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075780410
  • Presión de trabajo
    10.3

Descripción general

Descripción del fabricante
46882371 1 1/2X100 MAESTRO DE COMBUSTIBLE XTREME 15
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"