Motion
1X200 CHEM+ CPE 200SD MEGA BRN

GATES RUBBER CO
1X200 CHEM+ CPE 200SD MEGA BRN

1X200 CHEM+ CPE 200SD MEGA BRN
Artículo MI #12996969
No. Fabricante 1X200 CHEM+ CPE 200SD MEGA BRN
Precio62.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1X200 CHEM+ CPE 200SD MEGA BRN

1X200 CHEM+ CPE 200SD MEGA BRN
Artículo MI #12996969
No. Fabricante 1X200 CHEM+ CPE 200SD MEGA BRN
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
Precio62.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    2.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.46 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Marrón
  • Material de la cubierta
    EPDM - Tipo P
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: camiones cisterna, barcazas, buques o depósitos de almacenamiento, transferencia de una variedad de productos químicos. El Chem Master to Plus CPE MegaFlex contiene una hélice de alambre para una capacidad de aspiración completa, así como para enrutar mangueras a través de aplicaciones de radio de curvatura extremadamente ajustado.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    275 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    CPE - Tipo J
  • UPC_NO
    770075805281
  • Presión de trabajo
    200 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
46960027 1X200 MAESTRO QUÍMICO MÁS CPE 200S