Motion
ETP-T70

ZERO MAX
ETP-T70

Casquillo sin llave - Serie ETP-TECHNO , 70 mm ID, 90 mm OD
Artículo MI #13108144
No. Fabricante ETP-T70
Precio2,249.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-T70

Casquillo sin llave - Serie ETP-TECHNO , 70 mm ID, 90 mm OD
Artículo MI #13108144
No. Fabricante ETP-T70
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
Su precio$2,249.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M20
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Longitud total
    110 mm
  • Tamaño del tornillo
    M20
  • Peso
    8.05 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    30 pies-libras
  • Serie
    ETP-TECHNO
  • Fuerza axial transmisible
    35518 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO TECHNO ETP-T70 ETP 70MM ID

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"