Motion
390H050A
Punta de alimentación hexagonal 5mm x 3-1/2" - Mango hexagonal 7/16
Artículo MI #13108749
No. Fabricante 390H050A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punta de alimentación hexagonal 5mm x 3-1/2" - Mango hexagonal 7/16
Artículo MI #13108749
No. Fabricante 390H050A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la punta de broca
    5mm
  • Tamaño de la unidad
    7/16 pulg.

Detalles

  • Estilo de punta de broca
    Hexagonal
  • Color
    Gris plomo
  • Recubrimiento de acabado
    Gris plomo
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Número de Upc del fabricante
    843854015765
  • Material
    S2 Acero modificado

Descripción general

Descripción del fabricante
390H050A HEX. 5MM BROCA X 3-1/2" - 7/16
  • Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
  • Puntas mecanizadas CNC de precisión patentadas para un ajuste excelente en el hueco del sujetador.
  • Tratamiento térmico con control de precisión para una durabilidad y protección contra el desgaste extremas.