Motion
125R2C
Punta de plaquita cuadrada #2 x 1" 2pc
Artículo MI #13109844
No. Fabricante 125R2C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punta de plaquita cuadrada #2 x 1" 2pc
Artículo MI #13109844
No. Fabricante 125R2C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la punta de broca
    #2
  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de punta de broca
    Cuadrado
  • Color
    Gris plomo
  • Recubrimiento de acabado
    Gris plomo
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Número de Upc del fabricante
    843854001676
  • Material
    S2 Acero modificado

Descripción general

Descripción del fabricante
125R2C PUNTA CUADRADA DE PLAQUITA 2 X 1" 2PC
  • Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
  • Puntas mecanizadas CNC de precisión patentadas para un ajuste excelente en el hueco del sujetador.
  • Tratamiento térmico con control de precisión para una durabilidad y protección contra el desgaste extremas.