Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1-3/4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoGris plomo
- Número de Upc del fabricante843854002550
- MaterialS2 Acero modificado
- Configuración de la boquillaHembra hexagonal
Descripción general
- Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
- Imán industrial de alta resistencia.
- El mango estándar de 1/4" es compatible con la mayoría de las herramientas eléctricas y adaptadores de mandril.