Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2-9/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoGris plomo
- Número de Upc del fabricante843854003694
- MaterialS2 Acero modificado
- Configuración de la boquillaHembra hexagonal
Descripción general
- Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
- Imán industrial de alta resistencia.
- El diseño lobulillar reduce el daño por decapado de los sujetadores de cabeza hexagonal al accionar el sujetador en los lados en lugar de en las esquinas.