Motion
175ADP14 1/4 X 1/4 EXTENSIÓN HEXAGONAL X 3"

Vega Industries
175ADP14 1/4 X 1/4 HEX EXTENSION X 3"

1/4 x 1/4 Extensión hexagonal x Pasador de 3"
Artículo MI #13110290
No. Fabricante 175ADP14 1/4 X 1/4 HEX EXTENSION X 3"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Vega Industries
175ADP14 1/4 X 1/4 HEX EXTENSION X 3"

1/4 x 1/4 Extensión hexagonal x Pasador de 3"
Artículo MI #13110290
No. Fabricante 175ADP14 1/4 X 1/4 HEX EXTENSION X 3"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la abertura
    1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Gris plomo

Descripción general

Descripción del fabricante
175ADP14 1/4 X 1/4 EXTENSIÓN HEXAGONAL X 3"
  • Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
  • El mango estándar de 1/4" es compatible con la mayoría de las herramientas eléctricas y adaptadores de mandril.
  • El tipo de bloqueo de pasador proporciona seguridad y protección adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"