Motion
232HTS5SB
Broca de Zócalo HTS-5 x 1-1/4" - 3/8" cuadrada Dr
Artículo MI #13110561
No. Fabricante 232HTS5SB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de Zócalo HTS-5 x 1-1/4" - 3/8" cuadrada Dr
Artículo MI #13110561
No. Fabricante 232HTS5SB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la punta de broca
    5
  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de punta de broca
    ADE
  • Tipo de bit
    Bit de socket
  • Color
    Gris plomo
  • Recubrimiento de acabado
    Gris plomo
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Número de Upc del fabricante
    843854016120
  • Material
    S2 Acero modificado

Descripción general

Descripción del fabricante
232HTS5SB HTS-5 BROCA DE 1-1/4" -
  • Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
  • Puntas mecanizadas CNC de precisión patentadas para un ajuste excelente en el hueco del sujetador.
  • La construcción de 1 pieza aumenta la durabilidad y la vida útil de la broca.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"