Motion
267P4SK
Phillips #4 Broca de Zócalo x 2 5/8" - 3/8 m2 Dr
Artículo MI #13110616
No. Fabricante 267P4SK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Phillips #4 Broca de Zócalo x 2 5/8" - 3/8 m2 Dr
Artículo MI #13110616
No. Fabricante 267P4SK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la punta de broca
    #4
  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de punta de broca
    Phillips
  • Tipo de bit
    Bit de socket
  • Color
    Gris plomo
  • Recubrimiento de acabado
    Gris plomo
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Número de Upc del fabricante
    843854010609
  • Material
    S2 Acero modificado

Descripción general

Descripción del fabricante
267P4SK PHILLIPS, 4 PUNTAS HUECAS X 2 5/8",
  • Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
  • Puntas mecanizadas CNC de precisión patentadas para un ajuste excelente en el hueco del sujetador.
  • La construcción de 1 pieza aumenta la durabilidad y la vida útil de la broca.