Motion
332TS416
TORQ-SET 1/4 Broca de potencia x 1-1/4" - 7/16 Mango hexagonal
Artículo MI #13110778
No. Fabricante 332TS416
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TORQ-SET 1/4 Broca de potencia x 1-1/4" - 7/16 Mango hexagonal
Artículo MI #13110778
No. Fabricante 332TS416
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la punta de broca
    1/4"
  • Tamaño de la unidad
    7/16 pulg.

Detalles

  • Estilo de punta de broca
    TORQ-SET
  • Color
    Gris plomo
  • Recubrimiento de acabado
    Gris plomo
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Número de Upc del fabricante
    843854007890
  • Material
    S2 Acero modificado

Descripción general

Descripción del fabricante
332TS416 TORQ-SET 1/4 BIT X 1-1/4",
  • Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
  • Puntas mecanizadas CNC de precisión patentadas para un ajuste excelente en el hueco del sujetador.
  • Tratamiento térmico con control de precisión para una durabilidad y protección contra el desgaste extremas.