Motion
338H3264SB

Vega Industries
338H3264SB

Punta de Vaso Hexagonal 1/2 x 1 1/2" - Dr. 1/2
Artículo MI #13110794
No. Fabricante 338H3264SB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Vega Industries
338H3264SB

Punta de Vaso Hexagonal 1/2 x 1 1/2" - Dr. 1/2
Artículo MI #13110794
No. Fabricante 338H3264SB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la punta de broca
    1/2"
  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.

Detalles

  • Estilo de punta de broca
    Hexagonal
  • Tipo de bit
    Bit de socket
  • Color
    Gris plomo
  • Recubrimiento de acabado
    Gris plomo
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Número de Upc del fabricante
    843854009788
  • Material
    S2 Acero modificado

Descripción general

Descripción del fabricante
338H3264SB PUNTA HEXAGONAL DE 1/2 X 1 1/2"
  • Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
  • Puntas mecanizadas CNC de precisión patentadas para un ajuste excelente en el hueco del sujetador.
  • La construcción de 1 pieza aumenta la durabilidad y la vida útil de la broca.