Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl depósito de vacío MILWAUKEE® de 6 galones para húmedo/seco ofrece una amplia capacidad de limpieza para una amplia variedad de residuos en el lugar de trabajo sin dejar de ser un tamaño portátil. Las asas facilitan el transporte y vaciado. El drenaje del depósito de gran tamaño permite vaciar fácilmente el agua después de la recogida. El tanque de vacío húmedo/seco de 6 galones forma parte del sistema de vacío húmedo/seco más versátil con cabezales de motor, tanques y carros intercambiables para un rendimiento, capacidad de retención y movilidad variables con el pedal de fácil acceso. El tanque de vacío húmedo/seco de 6 galones puede retirarse rápidamente de los carros de vacío húmedo/seco de Milwaukee (0923-20, 0933-20) y vaciarse, así como intercambiarse con cabezales y carros de motor de Milwaukee compatibles.
- Número de Upc del fabricante045242543083
- UPC_NO045242543083
Descripción general
- El depósito de vacío húmedo/seco de 6 galones forma parte del sistema de vacío húmedo/seco más versátil. Intercambie los cabezales del motor, los tanques y los carros para obtener un rendimiento, capacidad de retención y movilidad variables con el pedal de fácil acceso
- Asas de agarre para facilitar el transporte y el vaciado
- Drenaje sobredimensionado del depósito para la eliminación de agua y el drenaje después de la recogida
- Incluye (1) tanque de vacío húmedo/seco de 6 galones
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee