Motion
UT075-025-0-RM075-2

BOSTON GEAR
UT075-025-0-RM075-2

25:1 Reducción, 25:1 Relación, Tamaño de Entrada 0.7500 in, Diámetro de Eje de Salida 0.7500 in, 19.05 mm
Artículo MI #13164878
No. Fabricante UT075-025-0-RM075-2
Precio9,865.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
UT075-025-0-RM075-2

25:1 Reducción, 25:1 Relación, Tamaño de Entrada 0.7500 in, Diámetro de Eje de Salida 0.7500 in, 19.05 mm
Artículo MI #13164878
No. Fabricante UT075-025-0-RM075-2
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
Precio9,865.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    075
  • Distancia al centro
    0.7500 pulg., 19.05 mm
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Relación nominal
    25:1
  • Diámetro del eje de salida
    0.7500 pulg., 19.05 mm
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    25:1
  • Peso
    2.49 kg, 5.5 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    42-114348-B859
  • Número de Upc del fabricante
    191191304401
  • Reducción
    25:1
  • UPC_NO
    191191304401

Descripción general

Descripción del fabricante
UT075-025-0-RM075-2 UT075-025-0-RM075-2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"