Motion
UCP324

TIMKEN
UCP324

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Orificio de 120 mm, Montaje de base 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13187632
No. Fabricante UCP324
Precio3,696.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
UCP324

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Orificio de 120 mm, Montaje de base 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13187632
No. Fabricante UCP324
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
Precio3,696.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    160 mm
  • Diámetro interno
    120 mm

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
    www.timken.com/wp-content/uploads/2018/08/E11112-GB.pdf
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP324 UNIDADES DE ANILLO INTERIOR ANCHO Y ALOJADAS
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
Los clientes también compraron