Motion
UELF205-14

TIMKEN
UELF205-14

UELF205-14
Artículo MI #13187658
No. Fabricante UELF205-14
Precio114.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
UELF205-14

UELF205-14
Artículo MI #13187658
No. Fabricante UELF205-14
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
Precio114.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la base
    13 mm
  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.7560 pulg., 70 mm
  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3.7400 pulg.; 95 mm

Detalles

  • Número de cojinete
    UEL205-14
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO UELF205-14 Y ALOJADO
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"