Motion
55X100X8  HMS5 V

CR SEALS (SKF)
55X100X8 HMS5 V

Diám. del eje de 55 mm, 100 mm OD, diseño HMS5 , material labial de caucho fluorescente (FKM)
Artículo MI #13192853
No. Fabricante 55X100X8 HMS5 V
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
55X100X8 HMS5 V

Diám. del eje de 55 mm, 100 mm OD, diseño HMS5 , material labial de caucho fluorescente (FKM)
Artículo MI #13192853
No. Fabricante 55X100X8 HMS5 V
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Diámetro del eje
    55 mm
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Tipo de diseño
    HMS5
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Material
    Caucho de flúor (FKM)
  • Temperatura máxima
    392 °F
  • Temperatura mínima
    -25 °C, -13 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -25 a 200 °C, -13 a 392 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
55X100X8 JUNTA DE CABEZA PEQUEÑA DE HMS5 V