Motion
6219-RS1

SKF
6219-RS1

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sellado único, sin anillo a presión
Artículo MI #13193572
No. Fabricante 6219-RS1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6219-RS1

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sellado único, sin anillo a presión
Artículo MI #13193572
No. Fabricante 6219-RS1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    32 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6219-RS1 BRG