Motion
B 8815-144

SKF
B 8815-144

Material compuesto de aramida, neopreno, orificio de 16.0000 pulgadas, diámetro exterior de 18.0000 pulgadas, ancho total de 0.8125 pulgadas
Artículo MI #13194842
No. Fabricante B 8815-144
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
B 8815-144

Material compuesto de aramida, neopreno, orificio de 16.0000 pulgadas, diámetro exterior de 18.0000 pulgadas, ancho total de 0.8125 pulgadas
Artículo MI #13194842
No. Fabricante B 8815-144
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    16.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    18.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.8125 pulg.
  • Ancho
    0.8130 pulg., 20.65 mm

Detalles

  • Material
    Compuesto de aramida, neopreno
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
B 8815-144 ACCESORIO ESTÁNDAR
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
Los clientes también compraron