Motion
B 8815-88

SKF
B 8815-88

Material compuesto de aramida, neopreno, orificio de 13.7500 pulgadas, diámetro exterior de 15.2500 pulgadas, ancho total de 0.6250 pulgadas
Artículo MI #13194902
No. Fabricante B 8815-88
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
B 8815-88

Material compuesto de aramida, neopreno, orificio de 13.7500 pulgadas, diámetro exterior de 15.2500 pulgadas, ancho total de 0.6250 pulgadas
Artículo MI #13194902
No. Fabricante B 8815-88
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    13.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    15.2500 pulg.
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Ancho
    0.6250 pulg., 15.87 mm

Detalles

  • Material
    Compuesto de aramida, neopreno
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
B 8815-88 ACCESORIO ESTÁNDAR
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good