Motion
FINT 60 L

SKF
FYNT 60 L

Unidad de rodamiento de rodillo de brida triangular de tres pernos - Orificio de 60 mm, collar concéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13196482
No. Fabricante FYNT 60 L
Precio1,360.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FYNT 60 L

Unidad de rodamiento de rodillo de brida triangular de tres pernos - Orificio de 60 mm, collar concéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13196482
No. Fabricante FYNT 60 L
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
Precio1,360.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida triangular 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Serie
    QUINTA

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUES DE ALMOHADA DE RODILLO DE 60 L FYNT