Motion
NJ 1064 MA/CNL

SKF
NJ 1064 MA/CNL

Cojinetes cilíndricos de rodillos - 320 mm D.I., 480 mm D.E., 74 mm Ancho
Artículo MI #13199048
No. Fabricante NJ 1064 MA/CNL
Precio8,395.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NJ 1064 MA/CNL

Cojinetes cilíndricos de rodillos - 320 mm D.I., 480 mm D.E., 74 mm Ancho
Artículo MI #13199048
No. Fabricante NJ 1064 MA/CNL
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
Precio8,395.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    320 mm
  • Exterior Diámetro  
    480 mm
  • En general Ancho  
    74 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ 1064 MA/CNL CILÍNDRICO RB +420MM LSB
  • Alta capacidad de carga radial Baja fricción Larga vida útil Ubique el eje axialmente en una dirección Diseño separable
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"