Motion
ECMA RNU 236

SKF
RNU 236 ECMA

Cojinetes cilíndricos de rodillos - 217 mm D.I., 320 mm D.E., 52 mm Ancho
Artículo MI #13200865
No. Fabricante RNU 236 ECMA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RNU 236 ECMA

Cojinetes cilíndricos de rodillos - 217 mm D.I., 320 mm D.E., 52 mm Ancho
Artículo MI #13200865
No. Fabricante RNU 236 ECMA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    217 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    52 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
RNU 236 ECMA BRG
  • Alta capacidad de carga radial Permite un eje más fuerte y rígido Baja fricción Larga vida útil Acomoda el desplazamiento axial en ambas direcciones
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"