Motion
W 638/1.5-2Z

SKF
W 638/1.5-2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.50 mm de DI, 4 mm de DE, 2 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #13203090
No. Fabricante W 638/1.5-2Z
Precio23.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
W 638/1.5-2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.50 mm de DI, 4 mm de DE, 2 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #13203090
No. Fabricante W 638/1.5-2Z
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
Precio23.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.50 mm
  • Exterior Diámetro  
    4 mm
  • En general Ancho  
    2 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción larga
    El W 638/1.5-2Z es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 1.5 mm con un diámetro exterior de 4 mm y un ancho de 2 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    W 638/1.5-2Z
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
W 638/1.5-2Z BRG DE BOLA DE UNA FILA